EXCEL - EXL208-183 Enbeam IP54 Lockable Splice Enclosure 24 - 208-183
.jpg?857584758B6F619082758C72836F639378797D73BCA797&ts=1781163142761)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - sonstige
Höhe - 257 mm
Breite - 192.5 mm
Tiefe - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007441712
Artikelnummer
EXL208-183
Herstellernummer
208-183
Hersteller
EXL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Höhe:
257 mm
Breite:
192.5 mm
Tiefe:
60 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


