EXCEL - EXL208-182 Enbeam IP54 Lockable Splice Enclosure 4 - 208-182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 210 mm
Breite - 156 mm
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007441705
Artikelnummer
EXL208-182
Herstellernummer
208-182
Hersteller
EXL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
210 mm
Breite:
156 mm
Tiefe:
48 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


