EXCEL - EXL208-173 Box Ottico IP55 24 porte SC Simplex - vu - 208-173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 24
Mit Kupplungen - nein
Geeignet für Faserart - Multimode/Singlemode
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
5055540599533
Artikelnummer
EXL208-173
Herstellernummer
208-173
Hersteller
EXL
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
24
Mit Kupplungen:
nein
Geeignet für Faserart:
Multimode/Singlemode
Schutzart (IP):
IP55
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C
Breite:
237 mm
Höhe:
317 mm
Tiefe:
101 mm


