Startseite
Neu

EXCEL - EXL208-029 Enbeam LGX 3U for 14 Module Panel Unload - 208-029

KopierenKopieren
EXCEL - EXL208-029 Enbeam LGX 3U for 14 Module Panel Unload

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 14

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Mit Pigtails - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441583

Artikelnummer

EXL208-029

Herstellernummer

208-029

Hersteller

EXL

Farbe:

schwarz

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

14

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

0

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

RAL-Nummer:

9005

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

137.7 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

125 mm

The Excel 14 Module 3U Splitter Panel has been designed to fit 19"rack mounting profiles and houses up to 14 Excel splitter modules. Its decreased depth of 120mm allows the unit to be installed in to street furniture or any 19"Communications Rack to form part of the Passive Optical Network (PON). - 19"rack mountable - Holds 14 modules - 3U rack space - Compact design - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 20.687 kg CO2e