EXCEL - EXL208-028 Enbeam LGX 1U for 3 Module Panel Unloade - 208-028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 3
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails - nein
Packung
1 ST
EAN
2000007441576
Artikelnummer
EXL208-028
Herstellernummer
208-028
Hersteller
EXL
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
3
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.8 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
120 mm