Startseite
Neu

EXCEL - EXL207-401-30 DIN RAIL 2F SCA MOD With 30m OS2 G657.A2 - 207-401-30

KopierenKopieren
EXCEL - EXL207-401-30 DIN RAIL 2F SCA MOD With 30m OS2 G657.A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 2

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441514

Artikelnummer

EXL207-401-30

Herstellernummer

207-401-30

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

sonstige

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

2

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Breite:

18 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

61 mm

The Excel Encasa DIN rail mount box has been designed for intustrial and FTTH application. This wall outlet also has an intergrated DIN rail mounting position for installations requiring DIN mounting capability. Pre-terminated with a 2 core 900 μm Cca-s1a,d0,a1 drop cable 30 m in length terminated one end with 2x SC/APC connectors and open at the other, allows quick installation within the customer premises. - Intergrated fibre management - Hinged doors - DIN rail release latch - Shuttered adaptors