Startseite

EXCEL - EXL207-301-10 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT DUAL/J CBL SCA - 207-301-10

KopierenKopieren
EXCEL - EXL207-301-10 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT DUAL/J CBL SCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Ader-Art - Vollader

  • Mit Nagetierschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441385

Artikelnummer

EXL207-301-10

Herstellernummer

207-301-10

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

1

Ader-Art:

Vollader

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1b

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

4.5 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

The Enbeam dual jacket 1 fibre drop cable has been designed for the FTTX market, the cable is designed to allow the transition between internal and external applications without changing cable types, reducing the need to splice. The cable has an internal grade 3 mm tight buffer G.657.B3 LSZH UV-resistant jacket fibre covered with additional Aramid yarn and two rip cords this is then covered with a LSZH UV-resistant outer jacket. The outer jacket can then be stripped back to reveal the internal grade cable to the required length for installation into the building, these cables can be pre-terminated with standard connectors, our new pre-terminated ferrule connection or left as an open ended, saving time and money on site as no external transition/splice enclosure is required. - Suitable for internal/external use - G.657.B3 - LSZH - UV-resistant inner and outer Jacket - Euroclass: Cca (internal core) - PIA approved - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.232 kg CO2e