EXCEL - EXL207-300-75 Encasa MDU SM G657A2 12 X SCA-MTP Pr-Ter - 207-300-75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 24
Mit Kupplungen - ja
Geeignet für Faserart - Singlemode
Packung
1 ST
EAN
2000007441361
Artikelnummer
EXL207-300-75
Herstellernummer
207-300-75
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
sonstige
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
24
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C
Breite:
275 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
101 mm


