Startseite

EXCEL - EXL207-300-40 Encasa MDU SM G657A2 12 X SCA-MTP Pr-Ter - 207-300-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 24

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441347

Artikelnummer

EXL207-300-40

Herstellernummer

207-300-40

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

sonstige

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

24

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur:

-40...60 °C

Breite:

275 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

101 mm

The Excel Encasa IP56 multi dwelling unit has been designed for use within an internal riser application, fitted with a Cca grade internal 12 core SCA to MTP drop cable allowing quick deployment and connectivity. - Suitable for internal/external - Pre-loaded drop cable - UL94-V0 compliant - Integrated fibre management - Euroclass Cca-s1b,d0,a1 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 12.286 kg CO2e