Startseite

EXCEL - EXL207-100-40 Encasa SM G.657.B3 12F SCA Corri Cbl-Ope - 207-100-40

KopierenKopieren
EXCEL - EXL207-100-40 Encasa SM G.657.B3 12F SCA Corri Cbl-Ope

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441217

Artikelnummer

EXL207-100-40

Herstellernummer

207-100-40

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1b

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

2 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

The Excel Encasa 12 fibre corridor cable has been designed for multi dwelling applications, the cable is constructed with 12 colour coded 900 μm tight buffered fibres, covered with a flame retardant, low smoke zero halogen, outer sheath. The cable is designed is such a way that it allows mid span window cuts to be made to enable the installer to pull out a single fibre to feed the apartment or room being passed. This cable can be installed along corridors with or with out celling voids using adhesive if required. - Suitable for internal use - G.657.B3 - LSZH - Euro class Cca-s1b,d0,a1