Startseite

EXCEL - EXL205-332 Excel Enbeam OS2 FTTx Drop Cbl 2C 9/125 - 205-332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Faser-Anzahl je Ader - 2

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441002

Artikelnummer

EXL205-332

Herstellernummer

205-332

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Faser-Anzahl je Ader:

2

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1b

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Enbeam OS2 Singlemode FTTx Drop Cable 250 μm 2 Core 9/125 Cca White, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. The Enbeam from 2 to 4-core mini breakout/drop cable is designed for indoor FTTx applications. The very small diameter, high strength and CPR compliance to Cca, coupled with bend-insensitive fibres makes this cable ideal for behind-the-wall installations in any FTTx or PON network, especially where space is tight. The cable can be supplied on reels or pre-cut lengths as well as pre-terminated on one end into an outlet box. - G.657.A2 Bend Insensitive - Small Diameter Pre-terminated options - Ideal for FTTx/PON Applications - 250 micron fibre - Euroclass Cca-s1b-d0-a1 - 25 Year system warranty