Startseite

EXCEL - EXL205-326 Excel Enbeam OS2 Tight Buf 16C 9/125 LSZ - 205-326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 16

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007440975

Artikelnummer

EXL205-326

Herstellernummer

205-326

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

16

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Enbeam OS2 Singlemode Fibre Optic Cable Tight Buffered 16 Core 9/125 Cca Black, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. The singlemode fibre is G.652.D compliant low water peak grade and offers OS2 performance and OS1 backwards compatibility. The cables are constructed with up to 24 colour coded 900μm tight buffered fibres surrounded by an E Glass as a strength member and covered with low smoke zero halogen, outer sheath. - Water Resistant & UV Resistant - Duct grade ‐ Rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Cca-s1a-d0-a1 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.261 kg CO2e