EXCEL - EXL205-313 Excel Enbeam OS2 CST Loose Tube 48C 9/12 - 205-313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 48
Ader-Art - Hohlader
Faser-Anzahl je Ader - 12
Packung
1 ST
EAN
2000007440920
Artikelnummer
EXL205-313
Herstellernummer
205-313
Hersteller
EXL
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
48
Ader-Art:
Hohlader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
11.5 mm


