Startseite

EXCEL - EXL205-310 Excel Enbeam OS2 Loose Tube 48C 9/125 Ec - 205-310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 48

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007440913

Artikelnummer

EXL205-310

Herstellernummer

205-310

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

48

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Enbeam OS2 Singlemode Fibre Optic Cable Loose Tube 48 Core 9/125 Copolymer Eca Black, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel OS2 9/125 μm loose tube optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. The singlemode fibre is G.652.D compliant low water peak grade. A layer of water blocking tape provides interstitial water blocking. The cables are constructed around multiple gel filled (non‐dripping and silicon free) tubes containing up to 12 colour coded 250 μm primary coated fibres. - Water resistant & UV resistant - Duct grade ‐ rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Eca - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 EmbodiedCarbon: 0.975 kg CO2e