Startseite
Neu

EXCEL - EXL205-303 Excel Enbeam OS2 Loose Tube 16C 9/125 LS - 205-303

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 16

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007440845

Artikelnummer

EXL205-303

Herstellernummer

205-303

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

16

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

16

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Enbeam OS2 singlemode fibre optic cable loose tube 16 core 9/125 LSZH Dca black, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. The singlemode fibre is G.652.D compliant low water peak grade and offers OS2 performance and OS1 backwards compatibility. The cables are constructed around a tube containing up to 24 colour coded 250 μm primary coated fibres. This tube is covered with an E-Glass strength member. - Water resistant & UV resistant - Duct grade ‐ rodent resistant -Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Dca-s2-d1-a1 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.259 kg CO2e