Startseite
Neu

EXCEL - EXL205-230 Excel Enbeam OS2 Tight Buf 6C 9/125 LSZH - 205-230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007440746

Artikelnummer

EXL205-230

Herstellernummer

205-230

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

6

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Enbeam OS2 Singlemode fibre optic cable tight buffered 6 Core 9/125 LSZH Cca black, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. The singlemode fibre is G.652.D compliant low water peak grade and offers OS2 performance and OS1 backwards compatibility. The cables are constructed with up to 24 colour coded 900μm tight buffered fibres surrounded by an E Glass as a strength member and covered with low smoke zero halogen, outer sheath. - Water resistant & UV resistant - Duct grade - rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass: Cca-s1a-d0-a1 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.233 kg CO2e