Startseite

EXCEL - EXL204-004 Excel Enbeam OM4 Loose Tube 4C 50/125 LS - 204-004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007440098

Artikelnummer

EXL204-004

Herstellernummer

204-004

Hersteller

EXL

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Enbeam OM4 multimode fibre optic cable loose tube 4 core 50/125 LSOH Dca black, part of a huge range of OM4 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel OM4 50/125 μm loose tube optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed around a gel filled (non‐dripping and silicon free) tube containing up to 24 colour coded 250μm primary coatedfibres. This tube is covered with an E-Glass strength member. - Water resistant & UV resistant - Duct grade ‐ rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Dca-s2-d2-a1 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.294 kg CO2e