EXCEL - EXL202-109 ExcelEnbeamLCPatchBox6PortQuad(24C - 202-109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC-Quad
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 6
Befestigungsart - schrauben
Mit Kupplungen - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007439528
Artikelnummer
EXL202-109
Herstellernummer
202-109
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
LC-Quad
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
6
Befestigungsart:
schrauben
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Multimode
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
160 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
160 mm


