Startseite
Neu

EXCEL - EXL202-037 06 PORT SC DUPLEX 2 DOOR LOCKABLE PATCH - 202-037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC-Duplex

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 6

  • Befestigungsart - schrauben

  • Mit Kupplungen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007439290

Artikelnummer

EXL202-037

Herstellernummer

202-037

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

SC-Duplex

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

6

Befestigungsart:

schrauben

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Multimode

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

362 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

90 mm

Excel patch boxes designed for high-density and secure terminations. Their two door design ensures that both the terminations and the patching are safe. The boxes have 20 mm knockouts and pre-drilled fixing holes. - Choice of port density - Availablein ST, SC (duplex) and LC (quad) - Interchangeable adaptor plate - Hinged lockable doors - Individual locks - Cable management kit included - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 16.976 kg CO2e