EXCEL - EXL202-035 12 PORT ST 2 DOOR LOCKABLE PATCH BOX - L - 202-035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - ST
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 12
Befestigungsart - schrauben
Mit Kupplungen - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007439276
Artikelnummer
EXL202-035
Herstellernummer
202-035
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
ST
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
12
Befestigungsart:
schrauben
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Multimode
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
362 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
90 mm


