Startseite
Neu

EXCEL - EXL202-031 08 PORT SC DUPLEX MULTIMODE LOADED - 202-031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC-Duplex

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 8

  • Befestigungsart - schrauben

  • Mit Kupplungen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007439245

Artikelnummer

EXL202-031

Herstellernummer

202-031

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

SC-Duplex

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

8

Befestigungsart:

schrauben

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Multimode

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

160 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

160 mm

Excel has an extensive range of ST, SC (Duplex) and LC (Quad) patch boxes suitable for wall, floor or desk mounting. With a 20mm knock out on every side and pre‐drilled fixing holes. Ideal for conduit or cable gland entry this new range allows you to select the perfect box to suit your application. The number of ports shown denotes the number of adaptors. SC adaptors are Duplex style and offer two fibre connections per port. - SC connectors - Also available with LC/ST connectors - One piece body - 20mm knock out on every side and pre‐drilled 5mm fixing holes in base - Ideal for conduit or cable gland entry - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 6.177 kg CO2e