EXCEL - EXL202-029 04 PORT SC DUPLEX MULTIMODE LOADED - 202-029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - SC-Duplex
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 4
Befestigungsart - schrauben
Mit Kupplungen - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007439238
Artikelnummer
EXL202-029
Herstellernummer
202-029
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
4
Befestigungsart:
schrauben
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Multimode
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
160 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
160 mm


