EXCEL - EXL202-028 02 PORT SC DUPLEX MULTIMODE LOADED - 202-028
.jpg?857584758B6F61908275867282696861787B7D73BCA797&ts=1778732657902)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - SC-Duplex
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 2
Befestigungsart - schrauben
Mit Kupplungen - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007439221
Artikelnummer
EXL202-028
Herstellernummer
202-028
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
2
Befestigungsart:
schrauben
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Multimode
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
110 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
110 mm


