Startseite
Neu

EXCEL - EXL202-026 12 PORT ST MULTIMODE LOADED WITH 12 ADAP - 202-026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - ST

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 12

  • Befestigungsart - schrauben

  • Mit Kupplungen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007439207

Artikelnummer

EXL202-026

Herstellernummer

202-026

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

ST

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

12

Befestigungsart:

schrauben

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Multimode

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

110 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

110 mm

Excel has an extensive range of ST, SC (Duplex) and LC (Quad) patch boxes suitable for wall, floor or desk mounting. With a 20 mm knock out on every side and pre‐drilled fixing holes. Ideal for conduit or cable gland entry this new range allows you to select the perfect box to suit your application. The number of ports shown denotes the number of adaptors. - ST connectors - Also available with LC/SC connectors - One piece body - 20 mm knock out on every side and pre‐drilled 5 mm fixing holes in base - Ideal for conduit or cable gland entry - 25 year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 6.641 kg CO2e