Startseite
Neu

EXCEL - EXL201-144-06 Excel Enbeam LC DX Shuttrd OM4 MM Adapt - 201-144-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Farbe - violett

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007438897

Artikelnummer

EXL201-144-06

Herstellernummer

201-144-06

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Farbe:

violett

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

APC-Ausführung:

nein

Excel Enbeam fibre optic LC flangeless Shuttered adaptors have been designed and constructed to allow fitting in the bulkheads without the need for screws or nuts. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. The shutter protects the user from the laser source, whilst also protecting the connection from dust. - Internal shutter - 100% optical test - Ceramic sleeve - Flangeless - 25 year system warranty