Startseite
Neu

EXCEL - EXL201-142-06 Excel Enbeam LC QD Flangeless MM Adapt A - 201-142-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Quad

  • Farbe - türkis

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Quad

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007438880

Artikelnummer

EXL201-142-06

Herstellernummer

201-142-06

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Quad

Farbe:

türkis

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Quad

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

APC-Ausführung:

nein

Excel Enbeam fibre optic flangeless adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The flangeless adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads without the need for screws or nuts. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 Year system warranty - Available in Singlemode & Multimode - Dust caps included - SC, LC versions - Flangeless - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.570 kg CO2e