Startseite

EXCEL - EXL201-131-06 BUSSOLA SC DUPLEX OM4 VIOLA 6 - 201-131-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Farbe - violett

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540522852

Artikelnummer

EXL201-131-06

Herstellernummer

201-131-06

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Farbe:

violett

Befestigungsart:

Schraube

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gli adattatori per fibra ottica Excel Enbeam sono stati progettati per presentare una gamma di connettori per fibra ottica. Gli adattatori sono costruiti per consentire il montaggio nelle paratie con viti. Gli alloggiamenti sono realizzati con una gamma di materie plastiche e metalli selezionati per fornire prestazioni ottimali.