Startseite

EXCEL - EXL200-949 Excel Enbeam 19 24P 5 mm Tube Distributi - 200-949

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • RAL-Nummer - 9005

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007438460

Artikelnummer

EXL200-949

Herstellernummer

200-949

Hersteller

EXL

Farbe:

schwarz

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

0

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

RAL-Nummer:

9005

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

43.8 mm

Breite:

482 mm

Tiefe:

39 mm

The Enbeam range of tube distribution panels have been designed for use with the Enbeam blown fibre system microduct. These panels allows up to 48 x 5mm tubes to be connected and redistributed within the network. The straight through couplers can be fitted to requirements as the system grows. - 19"Rack mountable - 24 Tube positions - Vertical or horizontal options - Compatible with Enbeam 5 mm pushfit bulkhead connector - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.290 kg CO2e