EXCEL - EXL200-650 Pigtails OS2 9/125 LC/UPC 1m giallo 12 - 200-650
.jpg?857584758B6F619082758472876D61939F9886A484848F8093A4A48E998B717D9CA4A1869E7C8F6DAF6D866E80A1A09B&ts=1778819414999)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Länge - 1 m
Steckverbindertyp - LC
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
5055540516127
Artikelnummer
EXL200-650
Herstellernummer
200-650
Hersteller
EXL
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ponticello Flessibile Enbeam Fibra OS2 9/125 LC/UPC Giallo - 1 m (Confezione da 12)


