Startseite

EXCEL - EXL200-649 Pigtails OS2 9/125 SC/UPC 1m giallo 12 - 200-649

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp - SC

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540513317

Artikelnummer

EXL200-649

Herstellernummer

200-649

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Länge:

1 m

Steckverbindertyp:

SC

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ponticello Flessibile Enbeam Fibra OS2 9/125 SC/UPC Giallo - 1 m (Confezione da 12)