EXCEL - EXL200-645 Pigtails OM3 50/125 LC/UPC 1m acqua 12 - 200-645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Länge - 1 m
Steckverbindertyp - LC
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
5055540513249
Artikelnummer
EXL200-645
Herstellernummer
200-645
Hersteller
EXL
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Länge:
1 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ponticello Flessibile Enbeam Fibra OM3 50/125 LC/UPC Acqua - 1 m (Confezione da 12)


