EXCEL - EXL200-644 Pigtails OM3 50/125 SC/UPC 1m acqua 12 - 200-644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Länge - 1 m
Steckverbindertyp - SC
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
5055540506814
Artikelnummer
EXL200-644
Herstellernummer
200-644
Hersteller
EXL
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Länge:
1 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ponticello Flessibile Enbeam Fibra OM3 50/125 SC/UPC Acqua - 1 m (Confezione da 12)


