Startseite

EXCEL - EXL200-566-06 Excel Enbeam SC/APC Simplex SM Adaptor G - 200-566-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Farbe - grün

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007437975

Artikelnummer

EXL200-566-06

Herstellernummer

200-566-06

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Farbe:

grün

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Befestigungsart:

Schraube

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

APC-Ausführung:

ja

Excel Enbeam fibre optic adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads with screws. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 Year system warranty - Available in Singlemode & Multimode - Dust caps included - SC, LC versions - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.161 kg CO2e