EXCEL - EXL200-468 Excel Enbeam 48 Way Angled MM F/Panel 24 - 200-468
.jpg?857584758B6F619082758472866D6893AF72B3798A968775A9A4959399967D81AF8B9D87A47C8F8491939991B1646268AF9197A4968C8093847DB38B9B798F5C81767D73BCA797&ts=1781163193298)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
APC-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Packung
1 ST
EAN
2000007437425
Artikelnummer
EXL200-468
Herstellernummer
200-468
Hersteller
EXL
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
232.5 mm


