EXCEL - EXL200-449-ITS Excel Outlet Loaded w/4x SC/APC SX Adp + - 200-449-ITS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 4
Mit Kupplungen - ja
Geeignet für Faserart - Singlemode
Packung
1 ST
EAN
2000007437289
Artikelnummer
EXL200-449-ITS
Herstellernummer
200-449-ITS
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
sonstige
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
4
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Breite:
100 mm
Höhe:
80.6 mm
Tiefe:
29.5 mm


