Startseite
Neu

EXCEL - EXL200-449 Excel Enbeam FTTx Outlet Loaded w/4x SC/ - 200-449

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 4

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007437272

Artikelnummer

EXL200-449

Herstellernummer

200-449

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

sonstige

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

4

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Breite:

100 mm

Höhe:

80.6 mm

Tiefe:

29.5 mm

The Excel Enbeam FTTx Surface Mount Box has been designed for applications such as Fibre to the Home or Fibre to the Desk. This Wall outlet can also be fitted with a DIN rail mounting plate for installations requiring DIN mounting capability. - Hinged splice tray holds up to 8 heatshrink splice protectors - Multiple cable entry points - Fixing hardware included - For use with flangeless adaptors - Accepts LC duplex or SC simplex adaptors - 4x 40 mm splice protectors supplied as standard - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.548 kg CO2e