EXCEL - EXL200-448 ExcelEnbeamFTTxOutletupto8Fibres(Un - 200-448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 4
Mit Kupplungen - nein
Geeignet für Faserart - Multimode/Singlemode
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007437265
Artikelnummer
EXL200-448
Herstellernummer
200-448
Hersteller
EXL
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
4
Mit Kupplungen:
nein
Geeignet für Faserart:
Multimode/Singlemode
Breite:
100 mm
Höhe:
80.6 mm
Tiefe:
29.5 mm
The Excel Enbeam FTTx Surface Mount Box has been designed for applications such as Fibre to the Home or Fibre to the Desk. This Wall outlet can also be fitted with a DIN rail mounting plate for installations requiring DIN mounting capability. - Hinged splice tray holds up to 8 heatshrink splice protectors - Multiple cable entry points - Fixing hardware included - For use with flangeless adaptors - Accepts LC duplex or SC simplex adaptors - 4x 40 mm splice protectors supplied as standard - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.505 kg CO2e
AltroPDF


