EXCEL - EXL200-446 ExcelEnbeamFTTxOutletupto4Fibres(Un - 200-446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 2
Mit Kupplungen - nein
Geeignet für Faserart - Multimode/Singlemode
Breite - 82.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007437241
Artikelnummer
EXL200-446
Herstellernummer
200-446
Hersteller
EXL
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
2
Mit Kupplungen:
nein
Geeignet für Faserart:
Multimode/Singlemode
Breite:
82.5 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
25.5 mm
The Excel Enbeam FTTx Surface Mount Box has been designed for applications such as Fibre to the home or Fibre to the Desk. - Hinged splice tray holds up to 4 heatshrink splice protectors - Multiple cable entry points - Fixing hardware included - For use with flangeless adaptors - Accepts LC duplex or SC simplex adaptors - 2x 40 mm splice protectors supplied as standard
AltroPDF


