Startseite

EXCEL - EXL200-439 Enbeam 1 Port SC DPLX / LC QUAD Angled m - 200-439

KopierenKopieren
EXCEL - EXL200-439 Enbeam 1 Port SC DPLX / LC QUAD Angled m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007437203

Artikelnummer

EXL200-439

Herstellernummer

200-439

Hersteller

EXL

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Unterputzmontage:

ja

Breite:

50 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Einbaubreite:

12.9 mm

Tiefe:

23.4 mm

Einbauhöhe:

9.3 mm

The Excel angled fibre modules have been designed in a way that they can be fitted into standard Excel faceplates with a 45 mm or 50 mm aperture. This is achieved by the fitting or removal of the outer collar of the module. Both SC Simplex and SC Duplex variations are available. - Fits 45 mm and 50 mm Excel aperture faceplates - UL94V-0 - Built in labelling system - Angled - Accepts Flangeless SC Duplex and LC Quad adaptors only - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.083 kg CO2e