Startseite
Neu

EXCEL - EXL200-363-06 Excel Enbeam LC Duplex Multimode Adaptor - 200-363-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Farbe - beige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007436701

Artikelnummer

EXL200-363-06

Herstellernummer

200-363-06

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Farbe:

beige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Befestigungsart:

Schraube

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Excel Enbeam fibre optic adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads with screws. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 Year system warranty - Available in Singlemode & Multimode - Dust caps included - SC, LC versions - Plastic free packaging - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.273 kg CO2e