Startseite

EXCEL - EXL200-330-100 Excel Enbeam Optical Fibre Connector ST - 200-330-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - ST

  • Anschlussart - kleben

  • Ausführung - Verbinder

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007436565

Artikelnummer

EXL200-330-100

Herstellernummer

200-330-100

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

ST

Anschlussart:

kleben

Ausführung:

Verbinder

Geeignet für Faserart:

Multimode

APC-Ausführung:

nein

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Enbeam STII single piece connectors are designed for quick and easy termination either on-site or in the factory. Suitable for use with both loose tube and tight buffered cable, can be used with the cold cure termination system detailed in this section. - High precision Ceramic Ferrules - Pre-radiused ferrules - Die-cast metal construction - 900 micron and 3mm boot & crimp included - 25 Year system warranty