Startseite
Neu

EXCEL - EXL200-141 Excel Enbeam OM1 Tight Buffer 16C 62.5/1 - 200-141

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 16

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007435810

Artikelnummer

EXL200-141

Herstellernummer

200-141

Hersteller

EXL

Faserart:

Multimode 62,5/125

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

16

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel OM1 62.5/125μm tight buffered optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed around swellable reinforced yarns as common strength members containing up to 24 colour coded 900μm tight buffered fibres, covered with a flame retardant, low smoke zero halogen, outer sheath. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Sequentially Metre Marked - 200/600MHz.km Bandwidth - Cut to length service - Euroclass Cca-s1a-d0-a1