EXCEL - EXL200-122 Excel Enbeam Ext Joint with 1 Tray for 2 - 200-122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Mit Kupplungen - nein
Geeignet für Faserart - Multimode/Singlemode
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
2000007435742
Artikelnummer
EXL200-122
Herstellernummer
200-122
Hersteller
EXL
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Mit Kupplungen:
nein
Geeignet für Faserart:
Multimode/Singlemode
Schutzart (IP):
IP68
Breite:
205 mm
Höhe:
420 mm
External joint with 1 tray for 12 Splice. The base has one oval port for two cables of 10 mm to 25 mm in diameter and four round ports for cables of 5 mm to 19 mm in diameter. - IP rating: IP68 - Additional splice tray p/n 200-125 can be used for maxof 24 splices.
AltroPDF


