EXCEL - EXL200-118 Excel Enbeam OM3 Tight Buffered 6C 50/12 - 200-118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 6
Ader-Art - Vollader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000007435728
Artikelnummer
EXL200-118
Herstellernummer
200-118
Hersteller
EXL
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
Vollader
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja