Startseite

EXCEL - EXL200-110 Excel Enbeam OM1 Tight Buffered 4C 62.5/ - 200-110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007435711

Artikelnummer

EXL200-110

Herstellernummer

200-110

Hersteller

EXL

Faserart:

Multimode 62,5/125

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Excel OM1 62.5/125 μm tight buffered optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed around swellable reinforced yarns as common strength members containing up to 24 colour coded 900 μm tight buffered fibres, covered with a flame retardant, low smoke zero halogen, outer sheath. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Sequentially metre marked - 200/600 MHz.km bandwidth - Cut to length service - Euroclass Cca-s1a-d0-a1 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.171 kg CO2e