Startseite

EXCEL - EXL200-081 Excel Enbeam OM1 Loose Tube 16C 62.5/125 - 200-081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 16

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007435544

Artikelnummer

EXL200-081

Herstellernummer

200-081

Hersteller

EXL

Faserart:

Multimode 62,5/125

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

16

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

16

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Excel OM1 62.5/125 μm loose tube optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed around a gel filled (non‐dripping and silicon free) tube containing up to 24 colour coded 250μm primary coated fibres. This tube is covered with an E-Glass strength member. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Duct grade rodent resistant - Cut to length service - Sequentially metre marked - 25 Year system warranty - Euroclass Dca-s2-d2-a1 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.190 kg CO2e