Startseite

EXCEL - EXL200-069 Excel Enbeam OM2 Loose Tube 8C 50/125 Dc - 200-069

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007435483

Artikelnummer

EXL200-069

Herstellernummer

200-069

Hersteller

EXL

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Excel OM2 50/125μm loose tube optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed around agel filled (non‐dripping and silicon free) tube containing up to 24 colour coded 250μm primary coated fibres. This tube is covered with an E-Glass strength member. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Duct grade rodent resistant - Cut to length service - Sequentially metre marked - 25 Year system warranty - Euroclass Dca-s2-d2-a1