EXCEL - EXL200-065 Excel Enbeam OM2 Loose Tube 6C 50/125 Dc - 200-065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 6
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000007435469
Artikelnummer
EXL200-065
Herstellernummer
200-065
Hersteller
EXL
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
6
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja