Startseite

EXCEL - EXL190-982 Excel Cat6A Zone Cable U/FTP 26AWG B2ca - 190-982

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007435148

Artikelnummer

EXL190-982

Herstellernummer

190-982

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

türkis

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

AWG-Größe:

26

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

5.88 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

69.5 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel Cat6A zone cable U/FTP 26AWG LSOH is manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards up to 60 m permenant link or 70 m channel link. It is not a full blown Cat6A cable and is only intended for data centre zone or residential use where distances beyond 60 m are not required. Excel Cat6A screened (U/FTP) cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up 70 m channel which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet and PoE++. Each cable consists of 4 pairs of 26AWG solid cores individually wrapped in high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The foil configuration ensures separation of the pairs that ensures the performance and the individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. - Cat6A 26AWG solid copper cable - Suitable for installations to 60 m PL, 70 mCL - U/FTP no overall screening - Foil screen per pair - Outer sheath colour: Aqua - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: B2ca - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 100.839 kg CO2e