EXCEL - EXL103-270-10 Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG 0.5 m - 103-270-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
2000007434202
Artikelnummer
EXL103-270-10
Herstellernummer
103-270-10
Hersteller
EXL
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
28


